GARANT GreenPlus Power Force 500

Cikkszám: 088006 500
(17,40 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 996 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml ill. l) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kivitel Szórópalack
    Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
    Tartalom 0,5 l
    Festék Átlátszó
    Alak folyékony
    Sűrűség 1,007 g/cm3
    Forráspont 100 °C
    pH-érték 10,5 - 11
    Felhasználási hőmérséklet tartomány 2 °C - 40 °C
    Tárolási hőmérséklet 2 °C - 35 °C
    Sorozat GreenPlus
    Termék fajtája Univerzális tisztítószer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 088006 500
    EAN / GTIN 4062406403164
    Gyártó száma 088006 500

    Leírás

    Kivitel:

    NSF tanúsítvánnyal. Az élelmiszeripar területén történő használathoz alkalmas.
    Extrém erős eltávolító képesség a hibrid technológiának köszönhetően. A ráégett szennyeződéseket, speciális zsírokat, olajokat, kormot, gumitörmeléket, bitument, viaszokat és pasztákat a növényi kivonat feloldja és a tenzid technológiával gyorsan eltávolítja a felületről.
    500 ml szórópalack 100%-ban újrahasznosított PET palackból. Sokszor utántölthető.
    A Power Force egy vizes, csekély habzású tisztítószer, mely megújuló nyersanyagokon alapul. A természetes hatóanyagok következtében erőteljesen oldja a szennyeződéseket anélkül, hogy megtámadná a felületeket. Kellemes illatú és tökéletes társ az erőteljes és biztonságos munkavégzéshez, mert nem tartalmaz oldószert és illékony szerves vegyületeket (VOC). A Power Force az oldószerek hatékony alternatíváját jelenti. A kézi felhasználás mellett alkatrésztisztító készülékekben is használható. Ilyen felhasználás mellett a tisztítószer többször alkalmazható és támogatja a körforgásos gazdálkodást. Ez nem csak a forrásokat kíméli, hanem a hulladékok is elkerülhetőek. Az NSF tanúsítvány következtében a tisztítószer nem csak a karbantartás, hanem az élelmiszeripar területén is használható.
    • Jelölésmentes.
    • Kézzel és géppel is használható.
    • NSF tanúsítvánnyal az élelmiszeripar számára.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz