GARANT GreenPlus Power Force, Tartalom (ml ill. l): 200

Cikkszám: 088006 200
(6,77 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml ill. l) Egységár ÁFA-val
  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GreenPlus
Kivitel Hordó
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Tartalom 200 l
Festék Átlátszó
Alak folyékony
Sűrűség 1,007 g/cm3
Forráspont 100 °C
pH-érték 10,5 - 11
Felhasználási hőmérséklet tartomány 2 °C - 40 °C
Tárolási hőmérséklet 2 °C - 35 °C
Termék fajtája Univerzális tisztítószer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 088006 200
EAN / GTIN 4067263120551
Gyártó száma 088006 200

Leírás

Kivitel:

NSF tanúsítvánnyal. Az élelmiszeripar területén történő használathoz alkalmas.
Extrém erős eltávolító képesség a hibrid technológiának köszönhetően. A ráégett szennyeződéseket, speciális zsírokat, olajokat, kormot, gumitörmeléket, bitument, viaszokat és pasztákat a növényi kivonat feloldja és a tenzid technológiával gyorsan eltávolítja a felületről.
200 literes műanyag hordó.
A Power Force egy vizes, csekély habzású tisztítószer, mely megújuló nyersanyagokon alapul. A természetes hatóanyagok következtében erőteljesen oldja a szennyeződéseket anélkül, hogy megtámadná a felületeket. Kellemes illatú és tökéletes társ az erőteljes és biztonságos munkavégzéshez, mert nem tartalmaz oldószert és illékony szerves vegyületeket (VOC). A Power Force az oldószerek hatékony alternatíváját jelenti. A kézi felhasználás mellett alkatrésztisztító készülékekben is használható. Ilyen felhasználás mellett a tisztítószer többször alkalmazható és támogatja a körforgásos gazdálkodást. Ez nem csak a forrásokat kíméli, hanem a hulladékok is elkerülhetőek. Az NSF tanúsítvány következtében a tisztítószer nem csak a karbantartás, hanem az élelmiszeripar területén is használható.
  • Jelölésmentes.
  • Kézzel és géppel is használható.
  • NSF tanúsítvánnyal az élelmiszeripar számára.
  • Szórópalackok és nyomáspermetezők utántöltéséhez alkalmas.