{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | Szórópalack | |
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
Tartalom | 0,5 l | |
Festék | Átlátszó | |
Alak | folyékony | |
Sűrűség | 1,01 g/cm3 | |
Forráspont | 100 °C | |
pH-érték | 9 | |
Tárolási hőmérséklet | 2 °C - 35 °C | |
Serie | GreenPlus | |
Termék fajtája | Univerzális tisztítószer |
Cikkszám | 088001 500 | |
EAN / GTIN | 4062406400866 | |
Gyártó száma | 088001 500 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500
érdeklődés szerint
Raktáron
1 061 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
645 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
938 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 031 darabszám azonnal szállítható
|
|
Kivitel | Szórópalack | Szórópalack | Szórópalack | Szórópalack |
Festék | Átlátszó | Átlátszó | Átlátszó | Átlátszó |
Alak | folyékony | folyékony | folyékony | folyékony |
Tartalom | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Serie | GreenPlus | GreenPlus | GreenPlus | GreenPlus |
Termék fajtája | Univerzális tisztítószer | Univerzális tisztítószer | Univerzális tisztítószer | Univerzális tisztítószer |
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus |