• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

GARANT GreenPlus zsírtalanító Finisher, Tartalom (ml ill. l): 500

Cikkszám: 088004 500
Price per 1 Darab (18,90 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
924 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml ill. l) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GreenPlus
Kivitel Szórópalack
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Tartalom 0,5 l
Festék Átlátszó
Alak folyékony
Sűrűség 0,99 g/cm3
Forráspont 80 °C
Lobbanáspont 38 °C
pH-érték 11,4
Tárolási hőmérséklet 2 °C - 35 °C
Termék fajtája Univerzális tisztítószer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 088004 500
EAN / GTIN 4062406403126
Gyártó száma 088004 500
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Zsírtalanító és Finisher megmunkáló és korrózióvédő olajok, könnyű viaszok, emulziók, ragasztási maradványok és más szennyeződések gyors napi eltávolításához. Teljesíti a tisztasággal szembeni maximális követelményeket, különösen festés bevonatolás és ragasztás előtt. Drasztikusan kevesebb illékony szerves vegyületek a hagyományos oldószerekhez képest.
NSF tanúsítvánnyal. Az élelmiszeripar területén történő használathoz alkalmas.
500 ml szórópalack 100%-ban újrahasznosított PET palackból. Sokszor utántölthető.
A Finisher az oldószerek, hideg tisztítószerek vagy a nitrohigítók alternatívája. A tartalmazott korróziógátlók átmeneti korrózióvédelmet biztosítanak. A hagyományos vizes tisztítószerekhez képest gyorsabban párolog.
  • Jelölésmentes.
  • Kézzel használható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "GreenPlus" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz