{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | Hordó | |
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
Tartalom | 200 l | |
Festék | Átlátszó | |
Alak | folyékony | |
Sűrűség | 0,99 g/cm3 | |
Forráspont | 80 °C | |
Lobbanáspont | 38 °C | |
pH-érték | 11,4 | |
Tárolási hőmérséklet | 2 °C - 35 °C | |
Sorozat | GreenPlus | |
Termék fajtája | Univerzális tisztítószer |
Cikkszám | 088004 200 | |
EAN / GTIN | 4067263120537 | |
Gyártó száma | 088004 200 |