{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | GreenPlus | |
Kivitel | Kanna | |
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
Tartalom | 20 l | |
Festék | Átlátszó | |
Alak | folyékony | |
Sűrűség | 0,99 g/cm3 | |
Forráspont | 80 °C | |
Lobbanáspont | 38 °C | |
pH-érték | 11,4 | |
Tárolási hőmérséklet | 2 °C - 35 °C | |
Termék fajtája | Univerzális tisztítószer |
Cikkszám | 088004 20 | |
EAN / GTIN | 4062406403133 | |
Gyártó száma | 088004 20 |