GARANT GreenPlus Kanna leeresztő csap, Hozzávaló kannaméret: 20-30l

Cikkszám: 088010 20-30
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
335 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló kannaméret (l) Egységár ÁFA-val
  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Belső menet ⌀ 55,6 mm
Külső menet ⌀ 60,5 mm
Menetemelkedés 6 mm
Tömítés EPE 300
Sorozat GreenPlus
Termék fajtája Leeresztő csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 088010 20-30
EAN / GTIN 4062406581237
Gyártó száma 088010 20-30

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz