GARANT GreenPlus Inox Care 500

Cikkszám: GG8005 500
Új termék
Ár beállítása 10 Darab (17,10 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml ill. l) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kivitel Szórópalack
    Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
    Tartalom 0,5 l
    Festék fehér
    Alak folyékony
    Sűrűség 0,94 g/cm3
    Forráspont 100 °C
    pH-érték 11,4
    Tárolási hőmérséklet 2 °C - 35 °C
    Sorozat GreenPlus
    Termék fajtája Univerzális tisztító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG8005 500
    EAN / GTIN 4067263137832
    Gyártó száma GG8005 500

    Leírás

    Kivitel:

    NSF tanúsítvánnyal. Az élelmiszeripar területén történő használathoz alkalmas.
    Tisztítja, védi és ápolja a nemesacélt, alumíniumot, színesfémeket, valamint a műanyagokat. Biztonságosan és egyszerűen eltávolítja a port, ujjlenyomatokat és olajokat. Ragyogó fényt hagy maga után.
    500 ml szórópalack 100%-ban újrahasznosított PET-ből. Sokszor utántölthető.
    A nemesacél tisztítószer használatra kész és kézzel használható. Abszolút kötelező tartozék kiváló minőségű gépekhez, felületekhez és fém alkatrészekhez, melyeket hosszabb tárolás esetén is megbízhatóan védeni kell. A nemesacél spray különösen alkalmas fémmegmunkáláshoz és a gépjárművekhez. Az NSF tanúsítvány következtében az élelmiszeripar területén is használható nagyméretű berendezések ápolásához és tisztításához.
    • Jelölésmentes.
    • Kézzel használható.
    • NSF tanúsítvánnyal az élelmiszeripar számára.

    Jellemző:

    Tartalom 10 darab

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz