Kosár betét Select 18

Cikkszám: 082101 18
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Betétkosár hossza 280 mm
Betétkosár szélessége 250 mm
Betétkosár magassága 115 mm
Betétkosár űrtartalma 18 l
Max. teherbírás 8 kg
Termék fajtája Kosár betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082101 18
EAN / GTIN 4250004100091

Leírás

Kivitel:

Nemesacélból készült (1.4301 sz.) és Rilsan bevonatú fogantyúkkal.

Alkalmazható:

Kosár a 082000 18 sz.-hoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz