Kosár betét Select, Típus: 12

Cikkszám: 082101 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Betétkosár hossza 250 mm
Betétkosár szélessége 190 mm
Betétkosár magassága 110 mm
Betétkosár űrtartalma 12 l
Max. teherbírás 7 kg
Termék fajtája Kosár betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082101 12
EAN / GTIN 4250004100077

Leírás

Kivitel:

Nemesacélból készült (1.4301 sz.) és Rilsan bevonatú fogantyúkkal.

Alkalmazható:

082000 sz. 12-es méretű és 082003 sz. 12-es méretű ultrahangos tisztítókészülék, 082004 sz. L-es méretű öblítő készülék, 082005 sz. 12-es méretű szárító készülék.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz