Hővédelmi kesztyű
Termékek
Hozzáadás a kívánságlistához
Elérhető
Kapcsolódó kategóriák
Hővédelmi kesztyű: Magas hőmérsékletnél is biztonságban
Vannak olyan iparágak, ahol mindennapos, hogy magas hőmérsékletű anyagokkal kell dolgozni. Többek között az öntödékben, üzemi konyhákban vagy akár az üveggyártás során. Az extrém hőség számos veszélyt rejt, amelyeket minőségi védőruházattal, például speciális hővédő kesztyű viselésével lehet csökkenteni.
Hőálló kesztyűk fontossága: Védelem a forróság ellen
A hőálló kesztyű alapvető célja, hogy megvédje a kezet és az alkarokat a hirtelen magas hőmérséklet okozta sérülésektől. Emellett a hosszantartó hőnek való kitettség is károsíthatja a bőrt, ezért egy ilyen hővédő kesztyű magas hőállóságot is kell, hogy biztosítson.
Munkavédelmi hőálló kesztyű típusok
A hővédelmi kesztyűk típusai és anyagai a felhasználás módjától és a védelmi igényektől függően változnak. A klasszikus bőrből készült hőálló kesztyű mellett találhatunk ötujjas hővédő kesztyűket is a Hoffmann Group kínálatában, amelyek finommozgást igénylő munkák során jobb tapintást tesznek lehetővé és nagyobb mozgásteret adnak az ujjaknak. A dupla szigetelések, magas szárak és kiváló minőségű, mégis rugalmas anyagok biztosítják az optimális kényelmet a munkanap során.
Hőálló munkavédelmi kesztyű szabványok: Mi mit jelent?
Ha egy hőálló kesztyű átesik az EN 388 szabvány szerinti vizsgálaton, akkor egy piktogrammal van ellátva, ami a tulajdonságaira utal. Az első szám a kopásállóságra, a második a vágásállósági vizsgálatra, a harmadik a szakítószilárdságra, a negyedik az átszúrásállóságra utal, az ötödik helyen lévő betű az EN ISO 13997 szerinti vágásállósági vizsgálatot jelenti. Opcionálisan van egy P a hatodik helyen, ha a hőálló kesztyűt ütésállóságra is tesztelték. Az EN 407 konkrétan a hő elleni védelem követelményeire vonatkozik. Ebben az esetben a „Hő és láng” piktogrammal találkozhatunk, és egy számkóddal jelzik a védelmi típusát.
Hogyan válasszunk hővédő kesztyűt?
Elsősorban a szabványoknak való megfelelőség fontos, emellett az anyagválasztás, a hővédelmi kesztyű mérete és a kényelem szintén döntő tényezők. Ezenkívül a hővédő kesztyű árát is figyelembe kell venni, amely az anyagminőségtől, a márkától és a speciális tulajdonságoktól függően változik.