Hővédelmi kesztyű pár UNI

Cikkszám: 094654 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EN 407

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Lángálló, 4 fokozat
EN 388 4244
EN 407 423444
Érintkező hő max. 250 °C
Sugárzó hő, max. 1000 °C
Hordozóanyag Preox-aramid
Festék barna/ezüst
Felhasználás többször használatos
Hossz 380 mm
Felhasználási tartomány Heavy Duty
Hővédelem max. 250 °C
Szabvány EN 407
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Hővédelmi kesztyűk
Termék fajtája Hővédelmi kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094654 UNI
EAN / GTIN 4030971042651
Gyártó száma H05LA238-W2

Leírás

Kivitel:

Hővédelmi kesztyű a tenyérfelületen Sebatan® bőrrel. Jó mozgásszabadság és tapintóképesség. Szimpla pamut béléssel. Alkalmas a fém- és hajógyártáshoz, valamint könnyű hegesztési munkákhoz, melynél sugárzó hő fordul elő.
Aluminizált felülettel és szárral.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226