Leírás:
A hőálló kesztyű viszkózból készült, amely pamut béléssel hosszú élettartamú kesztyűt kínál, amely 250C-ig hőálló az kontakt hővel szemben. Varrásmentes, kétkezes és mosógépben mosható..
Jellemző:
- 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
- Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés
- Hosszított mandzsettás változat
- Ezek a kesztyűk kétkezesek és alkalmasak bal- vagy jobbkezes felhasználók számára a fokozott hatékonyság érdekében.
- Kesztyű hosszúság 30cm
- Egyesével szállítjuk
- Mosógépben mosható
- CE minősítés
- Gépben mosható 30°C
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1341X)
- EN 407: 2020 (4231XX)
Alapanyag:
Anyag: Viszkóz; Pamut; Gumírozott;