Hővédelmi egyujjas kesztyű pár, Kesztyűméret: UNI

Cikkszám: 094651 UNI
Price per 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: EN 407

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Lángálló, 4 fokozat
EN 388 1541
EN 407 43434X
Érintkező hő max. 350 °C
Hordozóanyag Aramid
Bevonat változat nincs bevonat
Festék sárga
Felhasználás többször használatos
Hossz 300 mm
Felhasználási tartomány Heavy Duty
Szabvány EN 407
Kesztyű típus Hővédelmi kesztyűk
Termék fajtája Hővédelmi kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094651 UNI
EAN / GTIN 4030971001979
Gyártó száma H111B130
Manufacturer JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 RASTEDE, Deutschland, www.jutec.com

Leírás

Kivitel:

Vágásálló aramid szövet hővédelmi egyujjas kesztyű. Kellemes viselet a puha, rugalmas anyagnak köszönhetően. Mindkét oldalon használható. Ideális forró, éles szélű alkatrészekkel végzett munkához 500°C-ig.

Figyelem:

Mosás a kereskedelemben kapható szappanokkal vagy tisztítószerekkel (vegyi tisztítás nem).
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz