{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes; Lángálló, X fokozat | |
EN 388 | 4111X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Érintkező hő max. | 100 °C | |
Hordozóanyag | Textil | |
Bevonat | Nitril | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Festék | sárga / fekete | |
Felhasználás | többször használatos | |
Hossz | 240 mm - 280 mm | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyűméret | 9 | |
Bevonat anyaga | Nitril | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Hővédelem | nagyon jó | |
Hővédelem max. | 100 °C | |
Hideg elleni védelem | nem alkalmas | |
Tapintási érzet | nagyon jó | |
Nedves fogás | nagyon jó | |
Olajos fogás | nagyon jó | |
DMF mentes | igen | |
Szilikonmentes | igen | |
Illeszkedés | nagyon jó | |
EN 388 kopásállóság | 4 | |
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás | 1 | |
EN 388 vágással szembeni ellenállás | 1 | |
EN 388 továbbszakadási ellenállás | 1 | |
EN 407 B: Kontakt hő (kontakt hőmérséklet > 15 s idő határértéknél) | 100 | |
Szabvány | EN 407 | |
Szellőzés | jó | |
Súly | 36,7 g | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Hővédelmi kesztyűk | |
Termék fajtája | Hővédelmi kesztyűk |
Cikkszám | 094630 9 | |
EAN / GTIN | 3245427101290 | |
Gyártó száma | 710 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Hővédelmi kesztyű pár TempDex 710, Kesztyűméret: 9
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
12
Darab
15,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
12
Darab
11,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
413 darabszám azonnal szállítható
7,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | Nitril | Neoprén | Nitril | PVC |
Festék | sárga / fekete | fekete | narancssárga / fekete | sárga / fekete |
Szabvány | EN 407 | EN 407 | EN 407 | KAMPÓS POFA 407 |
Hordozóanyag | Textil | Akril | Poliészter, aramid, üvegszál | Speciális szál |
Felhasználás | többször használatos | többször használatos | többször használatos | többször használatos |
EN 388 | 4111X | 2131X | 4X31C | 134XC |
Termék fajtája | Hővédelmi kesztyűk | Hővédelmi kesztyűk | Hővédelmi kesztyűk | Hővédelmi kesztyűk |