Hővédelmi kesztyű pár UNI

Cikkszám: 094656 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EN 407

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Lángálló, 4 fokozat
EN 388 4X4XX
EN 407 433444
Érintkező hő max. 350 °C
Sugárzó hő, max. 1000 °C
Hordozóanyag Szilikon-üveg
Bevonat Szilikon
Festék ezüst
Felhasználás többször használatos
Hossz 380 mm
Felhasználási tartomány Heavy Duty
Hővédelem max. 350 °C
Szabvány EN 407
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Hővédelmi kesztyűk
Termék fajtája Hővédelmi kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094656 UNI
EAN / GTIN 4030971003119
Gyártó száma H115AS238-W2

Leírás

Kivitel:

Hővédelmi kesztyű Perox-aramid szövetből. Nagyon csúszásmentes a tenyérfelületen lévő szilikon bevonatnak köszönhetően. Jól használható és rugalmas. Forró, csúszós eszközökkel végzett munkánál és a vegyipar területén használható.
Aluminizált felülettel és szárral.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz