Hővédelmi kesztyű pár uvex profatherm XB40, Kesztyűméret: 11

Cikkszám: 094640 11
Price per 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    8,48 € / Pár
  • 6 Pár -től/tól
    7,07 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
544 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: EN 407

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Lángálló, X fokozat
EN 388 2241B
EN 407 X2XXXX
Érintkező hő max. 250 °C
Hordozóanyag pamut
Bevonat változat nincs bevonat
Festék natúr
Felhasználás többször használatos
Hossz 400 mm
Tartalom 1
Kesztyűméret 11
Felhasználási terület Heavy Duty
CE 1241
Szabvány EN 407
Súly 345 g
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Hővédelmi kesztyűk
Termék fajtája Hővédelmi kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094640 11
EAN / GTIN 4048612035917
Gyártó száma 6059511
Gyártó Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

uvex Profatherm XB40. Hővédelmi kesztyű 100 % pamutból (bolyhos pamut) jó hőszigeteléssel. Kellemes viselet a szellőző szövetnek köszönhetően. Érintkező hővédelmi kesztyű max. 250 °C-ig.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz