Hővédelmi kesztyű pár ActivArmr® 42-474, Kesztyűméret: 10

Cikkszám: 094620 10
Price per 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    20,18 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    16,82 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
556 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Vágásvédelmi kategória: B
  • Szabvány: EN 407

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; Élelmiszer tanúsítás; Lángálló, X fokozat
EN 388 2241B
EN 407 X2XXXX
Érintkező hő max. 250 °C
Hordozóanyag Poliészter-vlies pamut
Bevonat Nitril
Bevonat változat Teljes bevonat
Festék fehér
Anyag Nitril
Felhasználás többször használatos
Hossz 330 mm
Tartalom 1
Kesztyűméret 10
Bevonat anyaga Nitril
Bélés anyaga Vlies anyag
Mosás 40 °C színes ruha
Felhasználási terület Heavy Duty
Hővédelem nagyon jó
Hővédelem max. 180 °C
Hideg elleni védelem nem alkalmas
Tapintási érzet nem alkalmas
Nedves fogás nem alkalmas
Olajos fogás
DMF mentes nem
Szilikonmentes nem
Illeszkedés
Vágásvédelmi kategória B
EN 388 kopásállóság 2
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás 1
EN 388 vágással szembeni ellenállás 2
EN 388 továbbszakadási ellenállás 4
Szabvány EN 407
Szellőzés mérsékelt
Súly 74,6 g
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Hővédelmi kesztyűk
Termék fajtája Hővédelmi kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094620 10
EAN / GTIN 10076490439115
Gyártó száma 42-474/10
Gyártó Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Leírás

Kivitel:

Crusader Flex® 42-474. Különösen ellenállóképes hővédelmi kesztyű poliészterből izzadság felszívó vlies belső béléssel. Nagyobb fogásbiztonság olajos felületeknél a nitril bevonatnak köszönhetően. Mosógépben mosható. Rövid ideig forró tárgyakhoz használható 180 °C-ig (kontakthő).

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz