• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Vágásálló és hővédelmi kesztyű pár, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094619 7
Price per 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    13,26 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    11,05 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Vágásvédelmi kategória: C
  • Szabvány: EN 407

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

EN 388 4X31C
EN 407 X2XXXX
Érintkező hő max. 250 °C
Hordozóanyag Poliészter, aramid, üvegszál
Bevonat Nitril
Festék narancssárga / fekete
Felhasználás többször használatos
Tartalom 1
Felhasználási tartomány Univerzális
Kötéstechnológia 10G
Vágásvédelmi kategória C
Szabvány EN 407
Termék fajtája Hővédelmi kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094619 7
EAN / GTIN 4062406773366
Gyártó száma 094619 7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

HOLEX vágásálló és hővédelmi kesztyű 10-es fonalsűrűségű kötéstechnológiával. C vágásvédelmi kategória. Kontakthő védelem max. 250°C-ig (maximum 15 másodperc).

Szabvány:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
  • Schützt Hände vor Kontaktwärme bis 250 °C.
  • Für Arbeiten mit heißen, trockenen bis leicht feuchten und öligen Werkstücken.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, elektrischen Gefahren.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz