Radionička kolica ToolCar s ComfortClose 7

Artikl br.: 914524 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ladica Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 30
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica: Jednoručni
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost ladice/izvlačne police 30 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica Jednoručni
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 20×16G
Korisna površina ladice u G 20×16
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Serija ToolCar; Radionička kolica ToolCar
Visina 1.000 mm
širina 800 mm
Dubina 500 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 400 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 16
Broj ladica 7
Težina 87 kg
Vrsta proizvoda Radionička kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914524 7
EAN / GTIN 4045197892157
Broj proizvođača 914524 7

Opis

Izvedba:

Radionička kolica ToolCar s GARANT GridLine površinom otpornom na ogrebotine i proklizavanje. Jednostavna izmjena polica drugim radnim pločama (npr. od bambusa) ili radnim pločama od bambusa sa stegom. Sigurnosni pretinac / bočni pretinac s centralnim zaključavanjem zajedno s ladicama. Fronte ladica i ručke na kolicima obloženi su branikom od LDPE-a. U slučaju sudara umanjuju štetu na osjetljivoj površini i alatima.
GARANT ComfortClose. Ladice sa samozatvaranjem i prigušenjem.

Plasman:

Prednja visina ladice: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Opseg isporuke:

Uključuje podjele:
na 75 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 75,
na 125 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobojno praškasto lakirano, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.

Napomena:

Za ladice visine 200 mm sada pristaju i pregradne letvice s prorezima br. 951510 vel. 200, kao i rubne letvice br. 951560 vel. 200 i pregrade br. 951741951821 u vel. 200.
Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95.
Prikladni klasifikacijski materijal:
Letvice s prorezom br. 951560 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;
Pregradne letvice s prorezom br. 951510 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;
Priključne pregrade br. 951721951821 vel. 75; br. 951731951821 vel. 125 i br. 951741951821 vel. 200.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu