Easyfix nagibna kutija L

Artikl br.: 955807 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.307 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
Volumen 1,47 l
Visina 151 mm
širina 185 mm
Dubina 130 mm
Vrsta proizvoda Spremnik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955807 L
EAN / GTIN 4067263183761
Broj proizvođača 955807 L

Opis

Izvedba:

Plastična nagibna kutija s 2 pregrade antracit boje koje se po izboru mogu umetnuti za daljnje pregrađivanje kutije. Ladica se može podijeliti u 2 ili 3 pretinca. Prozirna, uklonjiva ladica s trakama za pisanje. Ladica je pričvršćena elementom s ručicom i zaključana kada je zatvorena. Nagibne kutije mogu se postavljati jedna na drugu bez klizanja. 2 rupe za vijke na stražnjoj strani omogućuju alternativnu montažu na zid (materijal za montažu nije uključen).

Odgovara:

Perforirane stijenke s □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Opseg isporuke:

Uključujući 2 Easyfix osnovne ploče za pričvršćivanje na perforirane stijenke.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu