Easyfix držač boca/limenki, Unutarnji ⌀: 90mm

Artikl br.: 955770 90
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.450 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Unutarnji ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
Unutarnji ⌀ 90 mm
Vrsta proizvoda Držač boce

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955770 90
EAN / GTIN 4062406162085
Broj proizvođača 955770 90

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu