Easyfix držač alata, dvostruki 45°, ⌀ 6 mm, korisna dubina: 50mm

Artikl br.: 955540 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.950 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna dubina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
Korisna širina 43 mm
Korisna dubina 50 mm
⌀ čelične žice 6 mm
Materijal temeljne ploče Plastika
Materijal žice Čelik
Vrsta temeljne ploče dvostruko
Oblik kuke Dvostruka kuka od 45°
Vrsta proizvoda Kuka za ploču za alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955540 50
EAN / GTIN 4062406195458
Broj proizvođača 955540 50

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirana stijenka s □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu