Easyfix držač kliješta 2

Artikl br.: 955710 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.207 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Easyfix
    Broj prihvata 2
    Materijal temeljne ploče Plastika
    Materijal kukice Plastika
    Vrsta temeljne ploče dvostruko
    Vrsta proizvoda Držač kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 955710 2
    EAN / GTIN 4062406197742
    Broj proizvođača 955710 2

    Opis

    Izvedba:

    Prihvat za 2 kliješta. Vađenje i ponovno vješanje kliješta je jednostavno i ergonomsko.
    Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

    Odgovara:

    Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

    Opseg isporuke:

    Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Easyfix" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu