Držač bušilice GARANT easyFix, za svrdlo vel.: 1-13

Artikl br.: 955720 1-13
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
422 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za svrdlo vel. Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 76 mm
širina 220 mm
Dubina 74 mm
Vrsta proizvoda Držač svrdla

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955720 1-13
EAN / GTIN 4062406197766
Broj proizvođača 955720 1-13
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pregledno skladištenje 29 svrdla u 2 reda. S podacima o promjeru. Mogućnost korištenja na radnoj ploči, u uspravnom položaju.
Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Odgovara:

Svrdla vel.: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 (M3) - 3 - 3,3 (M4) - 3,5 - 4 -
4,2 (M5) - 4,5 - 5 (M6) - 5,5 - 6 - 6,5 - 6,8 (M8) -
7 - 7,5 - 8 - 8,5 (M10) - 9 - 9,5 - 10 - 10,2 (M12) -
10,5 - 11- 11,5 - 12 (M14) - 12,5 - 13

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu