Radna ploča od bambusa sa stegom L

Artikl br.: 914781 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ToolCar
širina 665 mm
Dubina 445 mm
Vrsta proizvoda Pokrivna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914781 L
EAN / GTIN 4045197894083

Opis

Odgovara:

Radionička kolica br. 914520, 914524, 914540, 914550.

Opseg isporuke:

Uključuje stegu GARANT br. 967100 vel. 120 i pričvrsni materijal. Stegu je moguće slobodno postaviti na radnu ploču.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi