LED lampa za radionička kolica uključujući potporne stupove 20

Artikl br.: 914871 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija ToolCar
    ATEX zona nema
    Nazivni napon 250 V
    Prihvat snaga 20 W
    Jakost svijetlosti 1.700 lm
    Opskrba energijom mrežni pogon
    Duljina rasvjetnog tijela 625 mm
    Širina rasvjetnog tijela 123 mm
    Visina rasvjetnog tijela 33 mm
    Doseg nosivog kraja 350 mm
    Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
    Vrsta proizvoda Montažna svjetiljka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 914871 20
    EAN / GTIN 4045197893741
    Broj proizvođača 914871 20

    Opis

    Izvedba:

    Jedinica rasvjete u cijelosti s rasvjetnim tijelom, priključnim kablom i nosivim krakovima za postavljanje na radionička kolica i radionička kolica na kotačićima. Nosivi krak s otvorom za provođenje kabla kroz potporne stupove. LED tehnologija koja ne zahtijeva održavanje, dugog roka trajanja. Energetski isplativo rasvjetno tijelo krajnje je homogeno, bez odsjaja i treperenja s neutralnom bijelom svjetlosnom bojom i temperaturom svjetla od 4000 K.
    Svjetiljka sadrži ugrađene LED svjetiljke. Zamjena žarulja u svjetiljki nije moguća.

    Odgovara:

    Opseg isporuke:

    LED lampa uključujući mrežni adapter, s Wieland utikačem za priključivanje na kolut za namatanje kabla, 2 nosača.

    Napomena:

    Kolut za namatanje kabla br. 914890 vel. DE potrebno dodatno naručiti.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu