Ugradne pregrade širina 4G, prikladno za visinu fronte ladice: 75mm

Artikl br.: 951741 75
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
15.959 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za visinu fronte ladice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 50 mm
širina 100 mm
Širina u G 4
prednja za prednju visini ladice 75 mm
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 951741 75
EAN / GTIN 4062406136918
Broj proizvođača 951741 75
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Plastične pregrade za umetanje u pregradne letvice s prorezima služe za dodatnu podjelu ladica.

Odgovara:

Sve rubne letvice s prorezima izrađene su od plastike. Pripazite na odgovarajuću visinu fronte ladice!

Napomena:

Iskoristiva širina ugradnih pregrada = širina 12 mm. Primjer br. 951751, širina 5G: Korisna širina = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu