Radna ploča od bambusa s obloženim čeličnim limom i stegom, tip: L

Artikl br.: 914785 L
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ToolCar
širina 665 mm
Dubina 445 mm
Vrsta proizvoda Pokrivna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914785 L
EAN / GTIN 4045197894090
Broj proizvođača 914785 L
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Obložena čeličnim limom skošena s prednje strane.

Odgovara:

Radionička kolica br. 914520, 914524, 914540, 914550.

Opseg isporuke:

Uključuje stegu GARANT br. 967100 vel. 120 i pričvrsni materijal. Stegu je moguće slobodno postaviti na radnu ploču.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "ToolCar" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu