Radna ploča od bambusa s obloženim čeličnim limom L

Artikl br.: 914784 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija ToolCar
    širina 665 mm
    Dubina 445 mm
    Vrsta proizvoda Pokrivna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 914784 L
    EAN / GTIN 4045197893840
    Broj proizvođača 914784 L

    Opis

    Izvedba:

    Obložena čeličnim limom skošena s prednje strane.

    Odgovara:

    Radionička kolica br. 914520, 914524, 914540, 914550.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "ToolCar" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu