Stijenka od perforiranog lima s jedne strane za XL ToolCar 222 mm

Artikl br.: 915480 222
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
    Serija ToolCar
    Visina 222 mm
    Perforirana stijenka visina 222 mm
    Perforirana stijenka širina 661 mm
    Područje primjene Radionička kolica
    Vrsta proizvoda Perforirana stijenka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 915480 222
    EAN / GTIN 4062406288341
    Broj proizvođača 915480 222

    Opis

    Izvedba:

    Par potpornih stupova od čeličnih cijevi 25×25 mm s perforiranom stijenkom od čeličnog lima ( □ 9×9 mm u rasteru 37 mm), praškasto lakirano u srebrnoj boji.

    Odgovara:

    Radionička kolica XL ToolCar br. 914590.

    Opseg isporuke:

    Perforirana stijenka čeličnog lima uključujući parove potpornih stupova.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Iz iste serije "ToolCar" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu