{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 10 Nm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 198 mm | |
Područje okretnog momenta | 2 Nm - 10 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,2 Nm | |
Težina | 400 g | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko; optički | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 145 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 656500 10 | |
EAN / GTIN | 4000896062218 | |
Broj proizvođača | 6108-1CT |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ s dvosmjernom račnom 10 Nm
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
361,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
372,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
362,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko; optički | optički; akustično; haptičko | optički; akustično; haptičko |
Točnost mjerenja momenta | ±2 % | ±6 % | ±6 % |
Mjerna tehnika | mehaničko | mehaničko | mehaničko |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | namjestivi | prethodno podešeno |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ |