{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 10 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | Slipper | |
Ukupna duljina L | 204 mm | |
Područje okretnog momenta | 2 Nm - 10 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,1 Nm | |
Težina | 235 g | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | optički; akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička klizna spojka | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Funkcija presavijanja | ne | |
Slipper funkcija | da | |
QuickRelease/funkcija brze zamjene | ne | |
Spora kazaljka | ne | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 135 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 140 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657762 10 | |
EAN / GTIN | 4045197891624 | |
Broj proizvođača | 657762 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ „Slipper“ sa skalom 10 Nm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
372,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
280,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Težina | 235 | 300 |
maskimalan okretni moment | 10 | 10 |
Mjerni postupak | Zakretni moment | Zakretni moment |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,1 | 0,05 |
Princip aktiviranja | mehanička klizna spojka | mehanička aktivacija duge putanje |
Odziv | aktivirajući | aktivirajući |