{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 10 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 185 mm | |
Područje okretnog momenta | 2 Nm - 10 Nm | |
Težina | 190 g | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Aktivacijska signalizacija | optički; akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička klizna spojka | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfin | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 134 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657766 10 | |
EAN / GTIN | 4045197891648 | |
Broj proizvođača | 657766 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ „Slipper“ bez skale 10 Nm
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
362,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
372,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm; lbfin | Nm |
Aktivacijska signalizacija | optički; akustično; haptičko | optički; akustično; haptičko |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | ±6 % |
Mjerna tehnika | mehaničko | mehaničko |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | namjestivi |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ |