Momentni ključ „Slipper“ bez skale 55 Nm

Artikl br.: 657766 55
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 50,67 € kom.
  • 50,67 € kom.
  • 145,22 € kom.
  • 214,12 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±6
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 55 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±6 %
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 324 mm
Područje okretnog momenta 15 Nm - 55 Nm
Težina 800 g
Izlazni Četverokut 3/8 col
Aktivacijska signalizacija optički; akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička klizna spojka
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm; lbfft
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja prethodno podešeno
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] 266,5 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 657766 55
EAN / GTIN 4045197891662
Broj proizvođača 657766 55

Opis

Izvedba:

Poseban, klizni mehanizam okidača pouzdano sprječava neželjeno prekomjerno stezanje.
Jednoruki momentni ključ, bez skale. Namještanje ključa s pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa.
S integriranom račnom.

Prednost:

Fini mehanizam okidača omogućava rad na teško dostupnim mjestima.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta ključ se iskapča čujno i osjetno te je zatim odmah opet spreman za rad. Mehanizam okidača osigurava da se postavljene vrijednosti momenta postižu, ali i osigurava da se te vrijednosti ne prekorače.

Upotreba:

Za srednje do veće serije.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Točnost:

±6 % od postavljene vrijednosti.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu