{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 125 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 460 mm | |
Područje okretnog momenta | 40 Nm - 125 Nm | |
Težina | 1.360 g | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Aktivacijska signalizacija | optički; akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička klizna spojka | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfft | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 378 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657766 125 | |
EAN / GTIN | 4045197891679 | |
Broj proizvođača | 657766 125 |