Momentni ključ s dvosmjernom račnom 800 Nm

Artikl br.: 656500 800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 145,22 € kom.
  • 78,23 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Desno i lijevo povlačenje
  • Točnost mjerenja momenta: ±2
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 800 Nm
Smjer momenta Desno i lijevo povlačenje
Točnost mjerenja momenta ±2 %
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 1.283 mm
Područje okretnog momenta 300 Nm - 800 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 2,5 Nm
Težina 9.000 g
Izlazni Četverokut 3/4 col
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 1.182 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 656500 800
EAN / GTIN 4000896025565
Broj proizvođača 6145-1CT

Opis

Izvedba:

Praktičan i vrlo kompaktan momentni ključ s jednim krakom, podesiv putem skale i samoaktivirajuć. Izuzetno velika točnost ponavljanja, budući da su upotrijebljeni isključivo kvalitetni materijali i posebno obrađeni te pripremljeni potrošni dijelovi poput tlačnih opruga. Za desno i lijevo stezanje.

S čvrsto ugrađenom dvosmjernom račnom − za stezanje u desno i u lijevo.
Mjerne jedinice: Nm

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za srednje do veće serije.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Od prikazane vrijednosti samo kod desnog stezanja: ±2 %.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Napomena:

Kalibriranje je moguće samo za desni pritezanje.
Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Momentni ključ s dvosmjernom račnom 800 Nm

Momentni ključ s dvosmjernom račnom 800 Nm

na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
1.286,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
1.080,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
974,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Očitavanje Nm Nm Nm
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko akustično; haptičko akustično; haptičko
Ukupna duljina L 1.283 mm 1.259 mm 1.173 mm
Standard DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Priključak Pogonski četverokutnik (račna) Pogonski četverokutnik (račna) za utične alate (četverokutni prihvat)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje sa skalom za namještanje sa skalom za namještanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi namjestivi namjestivi

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu