{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 6 Nm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±4 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 197 mm | |
Područje okretnog momenta | 1 Nm - 6 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,1 Nm | |
Težina | 350 g | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 145 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 656500 6 | |
EAN / GTIN | 4000896173167 | |
Broj proizvođača | 6106-1CT |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Momentni ključ s dvosmjernom račnom, maks. stezni moment: 6Nm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
350,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
262,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | Desno i lijevo povlačenje | Desno i lijevo povlačenje |
Protokoliranje podataka | ne | ne | ne |
Područje okretnog momenta | 1 Nm - 6 Nm | 1,2 Nm - 6 Nm | 1 Nm - 6 Nm |
maskimalan okretni moment | 6 Nm | 6 Nm | 6 Nm |
Točnost mjerenja momenta | ±4 % | ±4 % | ±4 % |
Mjerna tehnika | mehaničko | mehaničko | mehaničko |
Odziv | aktivirajući | pokazni | aktivirajući |