{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 400 Nm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 802 mm | |
Područje okretnog momenta | 100 Nm - 400 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 2,5 Nm | |
Težina | 5.100 g | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 701 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 656500 400 | |
EAN / GTIN | 4000896025466 | |
Broj proizvođača | 6143-1CT |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentni ključ s dvosmjernom račnom, maks. stezni moment: 400Nm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
923,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
686,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
1.028,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
927,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
550,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfft |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | Desno i lijevo povlačenje | Desno i lijevo povlačenje | Desno i lijevo povlačenje | Pritezanje udesno i ulijevo |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | akustično; haptičko | akustično; haptičko | akustično; haptičko | akustično; haptičko |
Protokoliranje podataka | ne | ne | ne | ne | ne |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 5 Nm |
Odziv | aktivirajući | aktivirajući | aktivirajući | aktivirajući | aktivirajući |