{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 320 Nm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 659 mm | |
Područje okretnog momenta | 60 Nm - 320 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 2 Nm | |
Težina | 2.300 g | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko; optički | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 566 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 656500 320 | |
EAN / GTIN | 4000896025367 | |
Broj proizvođača | 6123-1CT |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ s dvosmjernom račnom 320 Nm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
647,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
310 dijelovi na zalihi
293,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
245,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
222,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
162,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | Desno i lijevo povlačenje | Desno i lijevo povlačenje | Pritezanje udesno | Pritezanje na desno i na lijevo |
Ukupna duljina L | 659 mm | 633 mm | 596 mm | 672 mm | 636 mm |
Mjerni postupak | Zakretni moment | Zakretni moment | Zakretni moment | Zakretni moment | Zakretni moment |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) |
Odziv | aktivirajući | aktivirajući | aktivirajući | aktivirajući | aktivirajući |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 566 mm | 538 mm | 549 mm | 577 mm | 602 mm |