{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 1.600 Nm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 2.455 mm | |
Područje okretnog momenta | 600 Nm - 1.600 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 5 Nm | |
Težina | 14.000 g | |
Izlazni Četverokut | 1 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 2.347 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 656500 1600 | |
EAN / GTIN | 4000896155316 | |
Broj proizvođača | 6160-1CT |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ s dvosmjernom račnom 1600 Nm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
2.041,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1.763,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje okretnog momenta | 600 Nm - 1.600 Nm | 600 Nm - 1.600 Nm |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | ±3 % |
Mjerna tehnika | mehaničko | mehaničko |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | namjestivi |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ |