Momentni ključ s dvosmjernom račnom 1600 Nm

Artikl br.: 656050 1600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 162,18 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Smjer momenta: Desno i lijevo povlačenje
  • Točnost mjerenja momenta: ±3
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 1.600 Nm
Smjer momenta Desno i lijevo povlačenje
Točnost mjerenja momenta ±3 %
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 2.431 mm
Područje okretnog momenta 600 Nm - 1.600 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 5 Nm
Težina 16.000 g
Izlazni Četverokut 1 col
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 2.304 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 656050 1600
EAN / GTIN 4000896173570
Broj proizvođača 656050 1600

Opis

Izvedba:

Praktičan i vrlo kompaktan momentni ključ s jednim krakom, podesiv preko skale i samoaktivirajuć. Izuzetno velika točnost ponavljanja, budući da su upotrijebljeni isključivo kvalitetni materijali. Potrošni dijelovi poput tlačnih opruga posebno su prethodno obrađeni i sortirani. Za desno i lijevo stezanje.
Zvučni i osjetni ″klik efekt″ osigurava jednostavnu upotrebu i precizno namještanje željene vrijednosti momenta.
Čvrsto ugrađena dvosmjerna račna s izbacivačem − za desni i lijevi hod.
Mjerne jedinice: Nm
Od 2 dijela s alatom za otključavanje; u najlonskoj torbi.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za srednje do veće serije.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Od prikazane vrijednosti samo kod desnog stezanja: ±3 %

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Napomena:

Kalibriranje je moguće samo za desni pritezanje.
Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu