{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 200 Nm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 507 mm | |
Područje okretnog momenta | 40 Nm - 200 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 1 Nm | |
Težina | 1.300 g | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 412 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 656050 200 | |
EAN / GTIN | 4045197302236 | |
Broj proizvođača | 656050 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Momentni ključ s dvosmjernom račnom, maks. stezni moment: 200Nm
na zahtjev
Na zalihi
313 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
214 dijelovi na zalihi
214,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
371 dijelovi na zalihi
170,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
155,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm | Nm | Nm; lbfft | Nm; lbfft |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | Desno i lijevo povlačenje | Desni i lijevi hod | Desno i lijevo povlačenje |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | akustično; haptičko | akustično; akustično | akustično; akustično |
maskimalan okretni moment | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje |