{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX60 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Dimenzije profila A | 13,2 mm | |
⌀ na strani pogona | 23,7 mm | |
Duljina | 58 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643650 TX60 | |
EAN / GTIN | 4018754006724 | |
Broj proizvođača | 03100060 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavak za nasadni ključ Torx®,1/2 cola TX60
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
21,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
966 dijelovi na zalihi
14,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
370 dijelovi na zalihi
9,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23,7 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 58 mm | 60 mm | 55 mm |
Torx® profil | TX60 | TX60 | TX60 |
Dimenzije profila A | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |