{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX50 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Dimenzije profila A | 8,8 mm | |
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | |
Duljina | 55 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643650 TX50 | |
EAN / GTIN | 4018754006700 | |
Broj proizvođača | 03100050 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastavak za nasadni ključ Torx®,1/2 cola TX50
na zahtjev
Na zalihi
183 dijelovi na zalihi
16,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.508 dijelovi na zalihi
11,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,7 | 22,5 |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 55 | 60 |
Torx® profil | TX50 | TX50 |
Dimenzije profila A | 8,8 | 8,8 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |