{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX25 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Dimenzije profila A | 4,4 mm | |
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | |
Duljina | 55 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643650 TX25 | |
EAN / GTIN | 4018754006656 | |
Broj proizvođača | 03100025 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastavak za nasadni ključ Torx®,1/2 cola TX25
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
15,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.152 dijelovi na zalihi
9,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,7 | 22,5 |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 55 | 60 |
Torx® profil | TX25 | TX25 |
Dimenzije profila A | 4,4 | 4,4 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |