Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokut 39-dijelni

Artikl br.: 639261
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 8-30
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 5-14

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 39
Izlazni Četverokut 1/2 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 8-30 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 5-14 mm
Duljina 481 mm
širina 288 mm
Visina 82 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ; Nasadni ključevi za TORX® vijke; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 639261
EAN / GTIN 4018754261192
Broj proizvođača 98811909
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 − M20, vanjski Torx® s navojem M6 − M20. Vijci s unutarnjim šesterokutom s navojem M6 - M18, unutarnji-Torx® s navojem M4 - M14.

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 12 kom. br. 642200 vel. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Umeci za nasadne ključeve za Torx®: 7 kom. br. 642700 vel. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 6 kom. br. 643200 vel. 5; 6; 8; 10; 12; 14
Umeci za odvijače za Torx®: 9 kom. br. 643650 vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Poprečna ručka: 1 kom br. 641300 vel. 300
Produžeci: 2 kom. br. 641000 vel. 130; 255
Kardanski zglob: 1 kom. br. 641600 vel. 1/2
Račna: 1 kom. br. 640100 vel. 1/2
Pohrana u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu