{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 10 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Duljina | 227 mm | |
širina | 131 mm | |
Visina | 57 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 639504 10 | |
EAN / GTIN | 4018754261666 | |
Broj proizvođača | 96032005 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set nastavaka za odvijače za Torx®, 1/2 cola, četverokutni 10-djelna, broj umetaka: 10
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
199,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
551 dijelovi na zalihi
143,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.150 dijelovi na zalihi
128,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.363 dijelovi na zalihi
91,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
289 dijelovi na zalihi
101,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Broj dijelova | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
širina | 131 mm | 147 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Visina | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Duljina | 227 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |