{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX20 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Dimenzije profila A | 3,8 mm | |
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | |
Duljina | 55 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643650 TX20 | |
EAN / GTIN | 4018754006649 | |
Broj proizvođača | 03100020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavak za nasadni ključ Torx®,1/2 cola TX20
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
16,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
404 dijelovi na zalihi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
259 dijelovi na zalihi
7,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,7 | 22,5 | 22 |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 55 | 60 | 55 |
Torx® profil | TX20 | TX20 | TX20 |
Dimenzije profila A | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |