{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX20 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Dimenzije profila A | 3,8 mm | |
⌀ na strani pogona | 22,5 mm | |
Duljina | 60 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643629 TX20 | |
EAN / GTIN | 4062406062255 | |
Broj proizvođača | 643629 TX20 |